内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1(r1=0.6)参考質量(g)120質量(kg)0.12寸法d(mm)17接触角(°)40寸法r(mm)1(最小)寸法D(mm)47寸法B(mm)14寸法r1(mm)0.6(最小)作用点a(mm)20.8基本定格荷重Cr(kN)17.3基本定格荷重Cor(kN)7.3係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑18000疲労限荷重Cu(kN)0.51