内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5(r1=1)参考質量(g)657質量(kg)0.657寸法d(mm)40接触角(°)30寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)90寸法B(mm)23寸法r1(mm)1(最小)作用点a(mm)30.3基本定格荷重Cr(kN)54基本定格荷重Cor(kN)27.4係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑9200許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)1.9