内径d(Φmm)45外径D(Φmm)100幅B(mm)25面取寸法r(mm)1.5(r1=1)参考質量(g)875質量(kg)0.875寸法d(mm)45接触角(°)40寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)100寸法B(mm)25寸法r1(mm)1(最小)作用点a(mm)43.1基本定格荷重Cr(kN)63.2基本定格荷重Cor(kN)34.1係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑6200許容回転速度(min-1) 油潤滑8200疲労限荷重Cu(kN)2.2