内径d(Φmm)65外径D(Φmm)140幅B(mm)33面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)参考質量(g)2220質量(kg)2.22寸法d(mm)65接触角(°)30寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)140寸法B(mm)33寸法r1(mm)1.1(最小)作用点a(mm)46.3基本定格荷重Cr(kN)131基本定格荷重Cor(kN)75.3係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800許容回転速度(min-1) 油潤滑7200疲労限荷重Cu(kN)5.15