内径d(Φmm)80外径D(Φmm)170幅B(mm)39面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)参考質量(g)3850質量(kg)3.85寸法d(mm)80接触角(°)40寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)170寸法B(mm)39寸法r1(mm)1.1(最小)作用点a(mm)71.9基本定格荷重Cr(kN)159基本定格荷重Cor(kN)100係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500許容回転速度(min-1) 油潤滑4700疲労限荷重Cu(kN)5.8