曜日別特売
7320 アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720378

7320 アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720378
7320 アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720378

アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
47
10
17
19
20
21
22
23
24
48
25
26
28
30
32
34
13
14
29
31
33
35
37
39
41
43
45
接触角(°)30
内容量1個注文コード56720378品番7320
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径d(Φmm)100外径D(Φmm)215幅B(mm)47面取寸法r(mm)3(r1=1.1)参考質量(g)7530質量(kg)7.53寸法d(mm)100接触角(°)30寸法r(mm)3(最小)寸法D(mm)215寸法B(mm)47寸法r1(mm)1.1(最小)作用点a(mm)69.4基本定格荷重Cr(kN)229基本定格荷重Cor(kN)161係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600許容回転速度(min-1) 油潤滑4600疲労限荷重Cu(kN)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする