JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
310
幅T(mm)
91
注文コード
56720895
品番
32234
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅T
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
310
内径d(Φmm)
170
外幅C(mm)
71
幅T(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方