円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード56721832品番NJ2206
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法d(mm)30寸法r(mm)1(最小)寸法D(mm)62寸法B(mm)20寸法Fw(mm)38.5寸法r1(mm)0.6(最小)基本定格荷重Cr(kN)41基本定格荷重Cor(kN)33.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)-許容回転速度(min-1) グリース潤滑9800許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする