円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード56721848品番NJ2207
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法d(mm)35寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)72寸法B(mm)23寸法Fw(mm)43.8寸法r1(mm)0.6(最小)基本定格荷重Cr(kN)61.3基本定格荷重Cor(kN)51.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)-許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500許容回転速度(min-1) 油潤滑11000疲労限荷重Cu(kN)7.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする