JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56721875
品番
NJ2210
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
50
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
23
寸法Fw(mm)
60.4
寸法r1(mm)
1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
80.3
基本定格荷重Cor(kN)
73.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
-
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8500
疲労限荷重Cu(kN)
10.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方