JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56721893
品番
NJ2212
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
28
寸法Fw(mm)
73.5
寸法r1(mm)
1.5(最小)
基本定格荷重Cr(kN)
120
基本定格荷重Cor(kN)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
-
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7000
疲労限荷重Cu(kN)
15.3
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方