円筒ころ軸受 NJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56721988品番NJ305R
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法d(mm)25寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)62寸法B(mm)17寸法Fw(mm)34寸法r1(mm)1.1(最小)基本定格荷重Cr(kN)51.9基本定格荷重Cor(kN)37.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)-許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000疲労限荷重Cu(kN)4.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする