曜日別特売

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56722392品番NU2212
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)1.07寸法d(mm)60寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)110寸法B(mm)28寸法Fw(mm)73.5寸法r1(mm)1.5(最小)基本定格荷重Cr(kN)120基本定格荷重Cor(kN)123RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)-許容回転速度(min-1) グリース潤滑5200許容回転速度(min-1) 油潤滑7000疲労限荷重Cu(kN)15.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする