SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
注文コード
56727291
品番
SV2100-5W1U-02T
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/4
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
CADデータダウンロード