曜日別特売
2306 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728342

2306 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728342
2306 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728342

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
幅B(mm)27
内容量1個注文コード56728342品番2306
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)27面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)500質量(kg)0.5タイプ円筒穴寸法d(mm)30寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)72寸法B(mm)27係数(アキシアル)Y1=1.44、Y2=2.23、Y0=1.51基本定格荷重Cr(kN)31.5基本定格荷重Cor(kN)8.7RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000許容回転速度(min-1) 油潤滑11000疲労限荷重Cu(kN)0.55定数e0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする