曜日別特売
2307 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728358

2307 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728358
2307 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728358

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)31
内容量1個注文コード56728358品番2307
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)80幅B(mm)31面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)657質量(kg)0.675タイプ円筒穴寸法d(mm)35寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)80寸法B(mm)31係数(アキシアル)Y1=1.39、Y2=2.15、Y0=1.46基本定格荷重Cr(kN)39.5基本定格荷重Cor(kN)11.1RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100許容回転速度(min-1) 油潤滑9800疲労限荷重Cu(kN)0.71定数e0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする