曜日別特売
2309 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728376

2309 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728376
2309 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728376

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)36
内容量1個注文コード56728376品番2309
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)100幅B(mm)36面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)1230質量(kg)1.23タイプ円筒穴寸法d(mm)45寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)100寸法B(mm)36係数(アキシアル)Y1=1.51、Y2=2.33、Y0=1.58基本定格荷重Cr(kN)54.4基本定格荷重Cor(kN)16.6RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600許容回転速度(min-1) 油潤滑7700疲労限荷重Cu(kN)1.05定数e0.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする