曜日別特売
2310 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728385

2310 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728385
2310 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728385

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)40
内容量1個注文コード56728385品番2310
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)110幅B(mm)40面取寸法r(mm)2参考質量(g)1640質量(kg)1.64タイプ円筒穴寸法d(mm)50寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)110寸法B(mm)40係数(アキシアル)Y1=1.56、Y2=2.41、Y0=1.63基本定格荷重Cr(kN)64.6基本定格荷重Cor(kN)20.1RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5100許容回転速度(min-1) 油潤滑7000疲労限荷重Cu(kN)1.25定数e0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする