曜日別特売
2311 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728394

2311 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728394
2311 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728394

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)43
内容量1個注文コード56728394品番2311
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)120幅B(mm)43面取寸法r(mm)2参考質量(g)2100質量(kg)2.1タイプ円筒穴寸法d(mm)55寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)120寸法B(mm)43係数(アキシアル)Y1=1.53、Y2=2.37、Y0=1.60基本定格荷重Cr(kN)75.4基本定格荷重Cor(kN)23.8RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600許容回転速度(min-1) 油潤滑6400疲労限荷重Cu(kN)1.5定数e0.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする