曜日別特売
29240 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728455

29240 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728455
29240 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728455

自動調心ころ軸受29000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個基本定格荷重Ca(kN)641注文コード56728455品番29240
参考基準価格(税別)¥361,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
寸法A(mm)108寸法B(mm)15寸法B1(mm)45寸法C(mm)24寸法D(mm)280寸法D1(mm)236寸法T(mm)48寸法d(mm)200寸法d1(mm)271寸法r(mm)2(最小)質量(kg)8.9RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑1600基本定格荷重Ca(kN)641基本定格荷重Coa(kN)2170疲労限荷重Cu(kN)151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする