曜日別特売
29334R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728622

29334R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728622
29334R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728622

自動調心ころ軸受29000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個基本定格荷重Ca(kN)1190注文コード56728622品番29334R
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法A(mm)96寸法B(mm)23寸法B1(mm)64寸法C(mm)32寸法D(mm)280寸法D1(mm)216寸法T(mm)67寸法d(mm)170寸法d1(mm)270寸法r(mm)3(最小)質量(kg)15.4RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑1350基本定格荷重Ca(kN)1190基本定格荷重Coa(kN)3180疲労限荷重Cu(kN)286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする