曜日別特売
29336R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728638

29336R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728638
29336R 自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728638

自動調心ころ軸受29000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個基本定格荷重Ca(kN)1380注文コード56728638品番29336R
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
寸法A(mm)103寸法B(mm)25寸法B1(mm)69寸法C(mm)35寸法D(mm)300寸法D1(mm)232寸法T(mm)73寸法d(mm)180寸法d1(mm)290寸法r(mm)3(最小)質量(kg)20.7RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑1250基本定格荷重Ca(kN)1380基本定格荷重Coa(kN)3170疲労限荷重Cu(kN)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする