ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ中間用 注文コード56729350 品番MGL-3
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。
衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。
MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。

用途
落ち着いた重量感のある美しいデザイン!
滑り止め模様、水抜き穴付き
水に浮かず、割れない、鋳鉄製
材質FCD500 寸法(mm)598×385 タイプ中間用 表面処理樹脂系塗料塗装 本体質量(kg)12 荷重T-2
関連資料:(0.06MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする