EVA安全長靴 フード付 ショート丈

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56729429 品番 WS4600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。ショート丈で履きやすく、かかとのキックで脱ぎやすい。現場での着脱もスムーズ。

用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなど ブラック サイズM 材質(アッパー)EVA 標準質量(g/片足)354(Lサイズ) 材質(インソール)EVA 材質(フード)PU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする