ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
カトレアキッズ 張地名:マニエラ、脚部色:ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
張地
L-8270
注文コード
56729849
品番
Q3537-10Y1-B-L-8270
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,248
販売価格(税別)
¥
27,498
バスケットに入れる
この商品は
張地
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
330
寸法(mm)
SH:250
高さ(mm)
480
奥行(mm)
360
等級
【張地】B
張地
L-8270
名称
【張地】マニエラ
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、耐油、耐薬
アズワン品番
68-5847-87
色番
【張地】L-8270
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000