ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
張地
UP619
注文コード
56730348
品番
Q3537-10Y1-E-UP619
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥39,048
販売価格(税別)
¥
35,498
バスケットに入れる
この商品は
張地
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【張地】ポリエステル100%、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
330
寸法(mm)
SH:250
高さ(mm)
480
奥行(mm)
360
等級
【張地】E
張地
UP619
名称
【張地】スピリットAC
機能
【張地】耐次亜塩素酸Na、イージークリーン
アズワン品番
68-5848-95
色番
【張地】UP619
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000