ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
カトレアケア 01色 張地名:オクタビア、脚部色:ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
張地
L-8162
注文コード
56730725
品番
Q7001-1W1-B-L-8162
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,598
販売価格(税別)
¥
45,998
バスケットに入れる
この商品は
張地
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
560
寸法(mm)
SH(TH):460 / AH(TH):630
高さ(mm)
820
奥行(mm)
530
等級
【張地】B
張地
L-8162
名称
【張地】オクタビア
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、耐油、抗菌
アズワン品番
68-5816-51
色番
【張地】L-8162
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000