曜日別特売
51416 単式スラスト玉軸受 51400番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56731158

単式スラスト玉軸受 51400番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)170
内容量1個注文コード56731158品番51416
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様平面座形質量(kg)7.97寸法d(mm)80寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)170寸法T(mm)68寸法T1(mm)72.2寸法T2(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) グリース潤滑810許容回転速度(min-1) 油潤滑1250基本定格荷重Ca(kN)337基本定格荷重Coa(kN)621疲労限荷重Cu(kN)25.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする