カトレアケア 01色 張地名:ノルディウォームUAC、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 張地UP667 注文コード56733245 品番Q7001-1W1-E-UP667
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,598
販売価格(税別)
55,998
この商品は張地など8種類から選べます 他の種類を見る
材質【脚・取手】ビーチ材 幅(mm)560 寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630 高さ(mm)820 奥行(mm)530 等級【張地】E 張地UP667 名称【張地】ノルディウォームUAC 機能【張地】難燃、イージークリーン アズワン品番68-5817-55 色番【張地】UP667 色(脚部)ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする