キャスター付きレザーパネル・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー張り・W1200×D430×H1500・ベージュ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 お客様組立品 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード56733428 品番EP-CL1512
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥109,668
販売価格(税別)
99,698

キャスター付き安定脚のレザーパネルスクリーンです。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚機能のあるビニールレザーです。
パステルカラー調なレザーなので、病院内を明るく演出します。
再生ハニカムコアの板面で、しっかりした構造です。

フレームt33アルミ紛体塗装 キャスターΦ40ナイロン双輪(ストッパー付)、Φ40ナイロン双輪(ストッパー無) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×430×1500 材質(脚部)スチール+PP樹脂カバー アズワン品番68-9781-31 パネルt25再生ハニカムコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする