本体

SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507 SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507 SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507 SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507 SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507 SF-MIRAIS7 ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカー 56733507

ミライスピーカー・ミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56733507 品番SF-MIRAIS7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。
特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。
独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。
ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。

付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1 質量(g)本体:600/電源アダプター:100 出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動) 電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200 入力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性180Hz〜20kHz(総合特性)※参考値 保証期間お買い上げから1年 使用環境温度(℃)-10〜+40 スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
注意
※多湿環境での使用は避けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする