本体

LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516 LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516 LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516 LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516 LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516 LC150JBL EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー Shark(シャーク)[家電] 56733516

EVOPOWER SYSTEM FIT+ コードレススティッククリーナー グレーシアブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56733516 品番LC150JBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。
独自の「iQセンサー」がゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。
「自動ゴミ収集ドック」により、掃除機本体を戻すだけで約30日分のゴミを自動で回収。
HEPAフィルター搭載で排気もクリーンです。
毛が絡みにくいヘッドや豊富なアタッチメントも魅力で、
フローリングからカーペット、家具の隙間まで幅広く対応。
最大41分の連続使用が可能です。

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) 質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレーシアブルー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1060×280×257 保証期間メーカー保証2年 集塵方式ダストケース 充電時間(時間)約3.5 運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8〜34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8〜41
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする