本体

LC100JGY EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電] 56733525 LC100JGY EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電] 56733525 LC100JGY EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電] 56733525 LC100JGY EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電] 56733525 LC100JGY EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電] 56733525

EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56733525 品番LC100JGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。
独自の「iQセンサー」により、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。
マルチフロア対応の「ブラシレスパワーフィン」搭載で、
フローリングからカーペットまで毛が絡まずしっかり吸引。
最大41分の連続使用が可能で、ハンディタイプにもワンタッチで切り替えられるため、
家具の隙間や棚の上も簡単に掃除できます。
デザイン性も高く、部屋に出しておいても違和感がないのも魅力です。

セット内容
本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル
マルチノズル
質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8 グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1070×286×203 充電時間約3.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8〜34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8〜41分
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする