本体

PowerClean 360 コードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56733541 品番 IW4271JBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。
独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、
従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。
さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、
フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。
Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。
LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。
自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。
静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。

セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー 質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2 ピュアブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350 保証期間メーカー保証2年 集塵方式ダストボックス 充電時間(時間)約4.5 運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7〜38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8〜45、ハンディ(エコモード):約45
注意
※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする