商品単体画像

LANケーブルテスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 56733595 品番 KEW8550(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ネットワーク工事に必要な
ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!
ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能
スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能
ケーブル長測定が可能
電源投入時に自動点灯するバックライト搭載
最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)

付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書 その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無 質量(g)【本体】245【リモートユニット】25 適合規格IEC 61326-1(EMC) 測定対象【コネクタ】RJ45コネクタ【ケーブル】ツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP)) / 【ケーブルカテゴリ】CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6 使用温湿度範囲0〜40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24 確度±10%±1m RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長測定0.1〜255.0m 校正証明書一般校正 認証マークCEマーク
注意
※ 本製品ではPoE検証、ケーブル速度検証、ケーブル認証の試験は実施できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする