LANケーブルテスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56733638 品番8550-JP
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能
スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能
ケーブル長測定が可能
電源投入時に自動点灯するバックライト搭載
最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)

外形寸法
本体:156(L)×73(W)×35(D)mm
リモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書 仕様外部導体:軟銅線編組 質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25 絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm) 被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン 仕上外径(Φmm)10.4±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする