USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格出力USB:DC5V3.4A(2ポート合計最大) 注文コード56733708 品番JUT-222S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格出力など2種類から選べます 他の種類を見る

1台でAC電源もUSBポートも備える
電気用品安全法 PSE適合品
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用
合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)
ほこり防止シャッター付き
雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き
過電流防止ブレーカー付き

定格容量AC100〜125V 14A(合計1400Wまで) 電源コード(m)2 定格出力USB:DC5V3.4A(2ポート合計最大) プラグ2極(絶縁キャップ付)
関連資料:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする