DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ソケット/ソケットレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ソケットレンチセット
3/8レンチ用ソケットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点)
注文コード
56734426
品番
SS38-0819
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
よく使うサイズのソケット8サイズセット
(8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm)
各ソケットは、3/8インチの角ドライブに対応
持ち運びに便利なプラケース付
セット内容
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
材質
【ソケット】Cr-V【ケース】プラスチック
質量(g)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×72×40
関連資料:
(1.2MB)
取扱説明書:
(0.16MB)