HISP-950 冷んやりスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734496 HISP-950 冷んやりスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734496 HISP-950 冷んやりスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734496

冷んやりスプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56734496 品番HISP-950
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

冷え冷え実感!プロ仕様冷感スプレー
シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続
清涼感と消臭効果

用途あらゆるシーンの現場環境向上に (屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など)、空調機能付作業着にも最適 成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン 材質スプレー、容器、フィルム:プラスチック 寸法(mm)W95×D95×H265 質量(g)990 内容量(mL)950 香り無香料
関連資料:(1.43MB)
注意
※衣類から15cm以上離してスプレーしてください。
※顔や肌に直接スプレーしないでください。
※火気厳禁
※危険有害性情報:引火性液体および蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気やめまいのおそれ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする