DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
PDS-B01-20FL専用 コントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56734521
品番
PDS-B01-CR
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
専用リモコン付き
仕様
自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)
材質
ABS(本体)、PVC
質量(g)
コントローラー:420、リモコン:42
定格消費電力(W)
0.65(コントローラー)
定格入力電圧(V)
DC24(コントローラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104
周波数
433.92MHz(リモコン)
保護等級
IP63(コントローラー)
定格入力電流(A)
0.78(コントローラー)
使用電池
CR2032
使用環境温度(℃)
コントローラー:ー10〜40、リモコン:ー30〜55
電波到達距離(m)
3
動作電圧(V)
DC3(リモコン)
関連資料:
(5.62MB)
取扱説明書:
(1.12MB)
注意
※すべての操作はリモコンで行います。
※コントローラーと同梱リモコンはペアリングされており、コントローラー1台に対してリモコンが1個必要となります。
※同機種のコントローラーであっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、コントローラーとリモコンが識別できるように管理してください。