MT-7510Z まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734548 MT-7510Z まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734548 MT-7510Z まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734548 MT-7510Z まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734548

まんてんホールソー住宅DLセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 56734548 品番 MT-7510Z
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット
スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能
防じんカバー付、収納ボックス付

用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。 付属品防じんカバー付、収納ボックス付 材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) タイプSDSシャンクタイプ(SDSプラス) 使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900〜1200 最大加工能力(Φmm)Φ100 、 Φ75
関連資料:(2.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする