本体

ポータブル電源5000Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56734645 品番JE-5000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥799,000
販売価格(税別)
726,364

5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。
家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。
CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。
UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。

セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1 寸法(mm)420×390×635 質量(kg)60 出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V〜50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V〜50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V〜50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V〜50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax 温度(℃)【充電】0〜45 定格出力(W)6000(瞬間最大12000) 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 入力AC:【コンセント】100V-120V〜50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増 保存温度(℃)1ヶ月-20〜45、3ヶ月0〜45、1年0〜25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源) 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15〜45、-15〜-10AE10 出力電力:3000W ポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする