東レ・メディカル
東レ・メディカルの 診察・検査器具
東レ・メディカルの 採尿・採便用品
東レ・メディカルの 貯尿袋・採尿バッグ
ウロテクタ 精密タイプ 1ケース 10本入
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
56734846
品番
TU-03M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
3品種の品揃えの中からニーズに合わせてご使用いただけます。
用途:フォーリーカテーテルに接続して、畜尿の為に使用します。
製造元:ニプロ株式会社
販売元:東レ・メディカル株式会社
その他
【精密】200mL
容量(mL)
2000
アズワン品番
68-5080-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000