アルカリ性洗剤インパクトA 20kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード56734941 品番3301052-11102
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。
油脂・タンパク質の除去に最適です。
特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。
減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。
ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。
ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。
ご使用方法
浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。
超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。
汚れの程度により任意に希釈してください。
水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。
ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。

内容量(L)20 保存方法常温保存 アズワン品番68-9386-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする