3/22より値下げ!現場を応援

4570050030983 アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック アーユル・チェアージャパン 56734968 4570050030983 アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック アーユル・チェアージャパン 56734968 4570050030983 アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック アーユル・チェアージャパン 56734968

アーユル・チェアー オクトパス high range ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56734968 品番4570050030983
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) 値下げ
65,980

アーユル・チェアーは「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
診療椅子や、デスクチェア、お子様の学習用チェアとしてもおすすめです。
滑らかなキャスターで楽に移動が出来ます。
コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂ける定番モデルです。
座面高が49〜67cmまで幅広く調整可能。

材質【本体材質・座面・腰あて部】表皮一体成形発泡ウレタン【背面支持金物】鋼板プレス加工品【支柱/鋼管加工品】プラスチック成形品【ガススプリング【脚材質】プラスチック成形品 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×91(最大) アズワン品番69-3891-76 座面高(cm)49〜67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする