サンカ
サンカの 専門診療・科目別
サンカの 眼科用品
サンカの 視力検査用品
アゴ当て台
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56734977
品番
T.K.K.932
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥157,298
販売価格(税別)
¥
142,998
バスケットに入れる
アゴ当てに顎を乗せるだけの簡易な台です。
厚さ(mm)
【テーブル固定】45以内
材質/仕上
金属(メッキ及び塗装仕上げ)、樹脂
質量(kg)
約2.8
高さ(mm)
【テーブルよりアゴまで】450〜530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×112×405
アズワン品番
69-8551-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000