3/22より値下げ!現場を応援
サンカ
サンカの 専門診療・科目別
サンカの 眼科用品
サンカの 視力検査用品
インバーシングプリズム 上下逆転メガネ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56734986
品番
T.K.K.162a
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
189,800
バスケットに入れる
直角プリズムを用いて垂直方向(上下)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。
2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
材質
【プリズム】光学ガラス【枠】硬質ウレタン樹脂
寸法(mm)
【直角プリズム】60(底)×30(高)×40(厚)
質量(g)
約 340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×110×80
視野角
水平/55°、垂直/32°
アズワン品番
69-8551-34
間隔(mm)
【視野中心】60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000