3/22より値下げ!現場を応援
サンカ
サンカの 専門診療・科目別
サンカの 眼科用品
サンカの 視力検査用品
アゴ台
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56735020
品番
T.K.K.930a
参考基準価格(税別)
¥329,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
319,800
バスケットに入れる
アゴ当ての高さ、角度が調整できます。
こめかみの固定もできるため、顔の固定が容易です。
その他
【アゴより額までの高さ】標準レンズ:85° / 広角レンズ:108°
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
【テーブル面より額まで】450〜530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約354×141×543
アズワン品番
69-8551-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000