ファーストレイト
ファーストレイトの コピー用紙/ラベルシール
ファーストレイトの ラベル・シール
ファーストレイトの メディア用ラベル
インデックスカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
56735205
品番
FR-802
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全6桁の内、下2桁が2色刷になっています。
その他
0:赤、1:黒、2:桃、3:茶、4:紫、5:黄、6:灰、7:青、8:橙、9:緑
材質
紙
内容
袋00〜99本×各1
寸法(縦×横)(mm)
(折畳み前)90×30
アズワン品番
68-9396-31