SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY113
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
56735287
品番
SY113-2GZB-PM3-F
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・リード線取出方法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード